TGK(東京硝子器械)
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
材質
PFA
特性
耐候・耐薬品性
色
クリア
長さ(mm)
82
幅(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-200~250
最大結束径(Φmm)
20
注意
※寸法や強度は多少の前後があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76213105
-
1袋(100本)
20
82
2.5
-200~250
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76213114
-
1袋(10本)
20
82
2.5
-200~250
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください