プラジェットミニ

プラジェットミニ - TGK(東京硝子器械)
質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)内容量1台
注意
※温風温度は 先端から10mmの数値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214539PJ-M20350AC100(50/60Hz)300ストラップ
7,800
7,790
8,569(税込)
6日以内出荷
返品不可
76214548PJ-M50350AC100(50/60Hz)300ストラップ、セミハードケース、アタッチメント〈スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズルΦ7.5/Φ9.5/Φ11.6〉
10,800
10,700
11,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする