滅菌サンプルバッグ 500枚

滅菌サンプルバッグ 500枚 - TGK(東京硝子器械)

検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。

本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み内容量1箱
注意
※容量はワイヤーを3回折り曲げた時の最大値です。82℃以上では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214679BO1020WA
25,600
25,500
28,050(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする