過熱防止器 ADH-400II

過熱防止器 ADH-400II - アサヒ理化製作所

恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。
停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。
付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。
温度測定部分は露出しております。

温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214733ADH-400II
47,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする