曜日別特売

万能ゴムベルト 0370 SS

万能ゴムベルト 0370 SS - TGK(東京硝子器械)

面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。

サイズSS適合範囲(cm)70~80質量(g)70厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762160630370
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする