TGK(東京硝子器械)
プロスリム・メッシュ プラ
細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ素材を使用し通気性に優れています。 2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。
色
ホワイト
前幅(cm)
12
後ろ幅(cm)
17
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン、プラスチック(固定部)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216133
-
S
60~75
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76216149
-
M
75~90
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76216158
-
L
90~105
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76216167
-
LL
105~120
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください