秋山衡材
上皿天びん 分銅付き
タイプ
分銅付き
種類
上皿はかり
計量皿形状
丸
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
秤量(g)
読取(mg)
ひょう量皿(mm)
秤量(kg)
読取(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216508
-
500
500
105Φ×17H
-
-
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76216517
-
-
-
125Φ×10H
1
1
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76216526
-
-
-
125Φ×10H
2
2
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76216483
-
100
100
80Φ×10H
-
-
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76216499
-
200
200
80Φ×10H
-
-
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください