旭製作所
バブリングフィルター ボール形 Φ25
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプ
ボール形
フィルター直径(Φmm)
25
管外径(Φmm)
10
管長(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目の粗さ
ろ過速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216675
-
AG1
粗目
速い
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76216684
-
AG2
並目
やや速い
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76216693
-
AG3
細目
やや遅い
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76216709
-
AG4
極細目
遅い
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください