曜日別特売

Fine透明クロマト10×300 TF活栓上15

Fine透明クロマト10×300 TF活栓上15 - TGK(東京硝子器械)
カラム内径(Φmm)10カラム長さ(mm)300摺合せ上部 透明共通(雌):15/25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター(No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76219816-FG1
18,600
18,414
20,255(税込)
33日以内出荷
返品不可
76219825-FG2
18,600
18,414
20,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
76219834-FG3
18,600
18,414
20,255(税込)
33日以内出荷
返品不可
76219843-FG4
18,600
18,414
20,255(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする