Fine透明クロマト20×300 TF活栓上19

Fine透明クロマト20×300 TF活栓上19 - TGK(東京硝子器械)
カラム内径(Φmm)20カラム長さ(mm)300摺合せ上部 透明共通(雌):19/38内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター(No.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76219895-FG1
20,100
19,899
21,889(税込)
33日以内出荷
返品不可
76219904-FG2
20,100
19,899
21,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
76219913-FG3
20,100
19,899
21,889(税込)
33日以内出荷
返品不可
76219929-FG4
20,100
19,899
21,889(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする