TGK(東京硝子器械)
Fine透明円筒分液 目付平栓TF活栓下19
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴外径(Φmm)
胴長さ(mm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76220105
-
200
45
200
頭栓共通:19/38、下部共通:19/38
¥
46,600
¥
46,134
¥
50,747
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76220114
-
300
50
230
頭栓共通:19/38、下部共通:19/38
¥
48,100
¥
47,619
¥
52,381
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76220123
-
500
60
265
頭栓共通:24/40、下部共通:19/38
¥
52,800
¥
52,272
¥
57,499
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください