TGK(東京硝子器械)
Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ
平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック
16
側管
付き
目盛
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴外径(Φmm)
胴長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76220139
-
50
30
120
¥
37,300
¥
36,927
¥
40,620
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76220157
-
100
35
170
¥
40,800
¥
40,392
¥
44,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください