TGK(東京硝子器械)
Fine透明円筒分液 側管目付平栓TF活栓下19
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
PTFEコック
16
側管
付き
目盛
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴外径(Φmm)
胴長さ(mm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76220184
-
50
30
120
平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
¥
48,100
¥
47,619
¥
52,381
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76220209
-
100
35
170
平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
¥
50,500
¥
49,995
¥
54,995
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76220218
-
200
45
200
平栓 透明共通:19/38、足管 透明共通:19/38
¥
61,600
¥
60,984
¥
67,082
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください