曜日別特売

グリースレスバルブ

グリースレスバルブ - 旭製作所
真空度(Pa)1.33×10-3耐圧(MPa)1.96内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
枝管外径(Φmm)
オリフィス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7622022703-02-01高真空・高圧用ストップバルブ63
22,900
22,880
25,168(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622024503-02-02高真空・高圧用ストップバルブ84
24,900
24,880
27,368(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622025403-01-03高真空・高圧用ストップバルブ105
26,800
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622026303-02-03高真空・高圧用ストップバルブ105
26,800
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622027903-01-04高真空・高圧用ストップバルブ126
31,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7622028803-02-04高真空・高圧用ストップバルブ126
31,200
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622029703-01-05高真空・高圧用ストップバルブ157
35,900
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622030603-02-05高真空・高圧用ストップバルブ157
35,900
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622377903-11-01流量調整用ニードルバルブ61.5
24,100
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622378803-12-01流量調整用ニードルバルブ61.5
24,100
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622379703-11-02流量調整用ニードルバルブ83
25,800
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622380603-12-02流量調整用ニードルバルブ83
25,800
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622381503-11-03流量調整用ニードルバルブ104.3
27,600
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622382403-12-03流量調整用ニードルバルブ104.3
27,600
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622383303-11-04流量調整用ニードルバルブ125.5
32,400
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622384903-12-04流量調整用ニードルバルブ125.5
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7622385803-11-05流量調整用ニードルバルブ157
38,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622386703-12-05流量調整用ニードルバルブ157
38,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
7622023603-01-02高真空・高圧用ストップバルブ84
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7622023603-01-0202861162244-09-71-0303-01-02 グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械) 02861162グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)1個
24,651
税込27,116
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする