TGK(東京硝子器械)
Fine共通クロマト10×300 TF活栓上15
カラム長さ(mm)
300
カラム内径(Φmm)
10
摺合せ
上部 共通:15/25
コック
PTFEコック
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラム内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
フィルター(No.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76221968
-
10
300
FG1
¥
19,800
¥
19,602
¥
21,562
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76221977
-
10
300
FG2
¥
19,800
¥
19,602
¥
21,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76221986
-
10
300
FG3
¥
19,800
¥
19,602
¥
21,562
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76221995
-
10
300
FG4
¥
19,800
¥
19,602
¥
21,562
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください