TGK(東京硝子器械)
Fine共通クロマト20×300 TF活栓上19
カラム内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
300
摺合せ
上部 共通:19/38
コック
PTFEコック
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター(No.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222047
-
FG1
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222056
-
FG2
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222065
-
FG3
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76222074
-
FG4
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください