TGK(東京硝子器械)
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
PTFEコック
足径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222187
-
100
頭栓 透明共通:15/25
13
10
¥
18,200
¥
18,018
¥
19,820
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76222196
-
300
頭栓 透明共通:24/40
16
10
¥
22,400
¥
22,176
¥
24,394
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76222205
-
500
頭栓 透明共通:29/42
18
12
¥
25,200
¥
24,948
¥
27,443
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76222214
-
1000
頭栓 透明共通:29/42
20
15
¥
40,500
¥
40,095
¥
44,105
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください