TGK(東京硝子器械)
Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
摺合せ
PTFEコック
足径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222223
-
100
頭栓(平栓) 透明共通:15/25
13
10
¥
17,500
¥
17,325
¥
19,058
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76222239
-
200
頭栓(平栓) 透明共通:19/38
16
10
¥
19,300
¥
19,107
¥
21,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222248
-
300
頭栓(平栓) 透明共通:24/40
16
10
¥
21,300
¥
21,087
¥
23,196
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76222257
-
1000
頭栓(平栓) 透明共通:29/42
20
15
¥
43,300
¥
42,867
¥
47,154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76222266
-
500
頭栓(平栓) 透明共通:29/42
18
12
¥
23,900
¥
23,661
¥
26,027
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください