TGK(東京硝子器械)
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)
50
胴外径(Φmm)
30
胴長さ(mm)
120
摺合せ
頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76222336
-
¥
39,000
¥
38,610
¥
42,471
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください