曜日別特売

グリースレスバルブ SA-1

グリースレスバルブ SA-1 - 旭製作所

ガラスとテフロン(R)を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)

種類高真空・高圧用ストップバルブ枝管外径(Φmm)6オリフィス(mm)3全長(mm)190真空度(Pa)1.33×10-3耐圧(MPa)1.96TGK品番244-09-71-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7622234503-01-01
22,900
22,880
25,168(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする