TGK(東京硝子器械)
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)
50
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛
付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番
330-15-66-11
形状
頭栓:平栓
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223228
-
¥
26,000
¥
25,740
¥
28,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください