TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)
30
フィルター直径(Φmm)
30
足外径(Φmm)
8
外径×高さH(Φmm×mm)
35Φ × 125
材質
ガラス
全高(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223413
-
3G1 粗目
最大50~130μm
¥
4,900
¥
4,851
¥
5,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223429
-
3G2 並目
最大30~60μm
¥
4,900
¥
4,851
¥
5,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223438
-
3G3 細目
最大20~45μm
¥
4,900
¥
4,851
¥
5,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223447
-
3G1 極細目
最大5~15μm
¥
4,900
¥
4,851
¥
5,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください