TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)
60
フィルター直径(Φmm)
40
足外径(Φmm)
9
外径×高さH(Φmm×mm)
45Φ × 150
材質
ガラス
全高(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223456
-
11G1 粗目
最大50~130μm
¥
5,840
¥
5,782
¥
6,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223465
-
11G2 並目
最大30~60μm
¥
5,840
¥
5,782
¥
6,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223474
-
11G3 細目
最大20~45μm
¥
5,840
¥
5,782
¥
6,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223483
-
11G4 極細目
最大5~15μm
¥
5,840
¥
5,782
¥
6,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください