TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)
140
フィルター直径(Φmm)
65
足外径(Φmm)
12
外径×高さH(Φmm×mm)
70Φ × 185
材質
ガラス
全高(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223499
-
17G1 粗目
最大50~130μm
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223508
-
17G2 並目
最大30~60μm
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223517
-
17G3 細目
最大20~45μm
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223526
-
17G4 極細目
最大5~15μm
¥
9,800
¥
9,702
¥
10,672
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください