曜日別特売

Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL

Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL - TGK(東京硝子器械)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。

容量(mL)450フィルター直径(Φmm)90足外径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230材質ガラス全高(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76223535-25G1 粗目最大50~130μm
16,600
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223544-25G2 並目最大30~60μm
16,600
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223553-25G3 細目最大20~45μm
16,600
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223569-25G4 極細目最大5~15μm
16,600
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする