TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型750mL
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)
750
フィルター直径(Φmm)
110
足外径(Φmm)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
120Φ × 305
材質
ガラス
全高(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223578
-
26G1 粗目
最大50~130μm
¥
26,600
¥
26,334
¥
28,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223587
-
26G2 並目
最大30~60μm
¥
26,600
¥
26,334
¥
28,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223596
-
26G3 細目
最大20~45μm
¥
26,600
¥
26,334
¥
28,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223605
-
26G4 極細目
最大5~15μm
¥
26,600
¥
26,334
¥
28,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください