TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)
1200
フィルター直径(Φmm)
130
足外径(Φmm)
22
外径×高さH(Φmm×mm)
140Φ × 370
材質
ガラス
全高(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223614
-
151G1 粗目
最大50~130μm
¥
57,700
¥
57,123
¥
62,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223623
-
151G2 並目
最大30~60μm
¥
57,700
¥
57,123
¥
62,835
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76223639
-
151G3 細目
最大20~45μm
¥
57,700
¥
57,123
¥
62,835
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76223648
-
151G3 極細目
最大5~15μm
¥
57,700
¥
57,123
¥
62,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください