Fineガラスろ過器 ロート型 40mL

Fineガラスろ過器 ロート型 40mL - TGK(東京硝子器械)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。

容量40フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125材質ガラス容量(mL)40全高(mm)125内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
細孔径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76223693-52G1 粗目最大50~130μm
6,500
6,435
7,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223709-52G2 並目最大30~60μm
6,500
6,435
7,079(税込)
24日以内出荷
返品不可
76223718-52G3 細目最大20~45μm
6,500
6,435
7,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
76223727-52G4 極細目最大5~15μm
6,500
6,435
7,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする