旭製作所
バブリングフィルター ボール形 Φ20
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプ
ボール形
フィルター直径(Φmm)
20
管外径(Φmm)
8
管長(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目の粗さ
ろ過速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76223736
-
AG1
粗目
速い
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76223745
-
AG2
並目
やや速い
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76223754
-
AG3
細目
やや遅い
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76223763
-
AG4
極細目
遅い
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください