曜日別特売

Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14

Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14 - TGK(東京硝子器械)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。

ノズル外径(Φmm)8ねじ口規格(GL)GL-14材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29上内径(Φmm)26下部内径(Φmm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224926-100108(最大)75
6,900
6,890
7,579(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224935-150115(最大)84
7,600
7,590
8,349(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする