曜日別特売

Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18

Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18 - TGK(東京硝子器械)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。
吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。

ノズル外径(Φmm)10ねじ口規格(GL)GL-18材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224944-300140(最大)103
7,900
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
76224953-500167(最大)120
8,500
8,490
9,339(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224969-1000190(最大)138
11,700
11,600
12,760(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224978-2000240(最大)170
16,700
16,600
18,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224987-3000295(最大)200
20,700
20,600
22,660(税込)
10日以内出荷
返品不可
76224996-5000340(最大)240
28,700
28,600
31,460(税込)
10日以内出荷
返品不可
76225005-10000420(最大)300
56,700
56,600
62,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする