曜日別特売

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - TGK(東京硝子器械)

低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。
チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。
速度は0~3,000rpmで調節できます。
低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。

モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226703VM-96A
61,000
60,900
66,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする