TGK(東京硝子器械)
スタンディングバッグ 100枚入
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。
単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)
2
サイズ(mm)
W230×H340
材質(フィルム)
NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
フィルム厚さ(μm)
120
接続
内径8mmチューブ接続
仕様
●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227166
9581-S
¥
42,500
¥
42,400
¥
46,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください