TGK(東京硝子器械)
カラー番重 特大A型
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
36.2
本体寸法(mm)
684×423×160H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※中身は見えません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227227
4836510
ブルー
¥
6,220
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76227297
4836520
グリーン
¥
6,220
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76227358
4836530
ピンク
¥
6,220
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください