TGK(東京硝子器械)
カラー番重 特大B型
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
21.4
本体寸法(mm)
684×423×100H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※中身は見えません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227236
4836610
ブルー
¥
5,810
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76227306
4836620
グリーン
¥
5,810
¥
5,800
¥
6,380
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください