曜日別特売

カラー番重特大用フタ

カラー番重特大用フタ - TGK(東京硝子器械)

このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。

本体寸法(mm)694×434×29H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120タイプ特大用フタ内容量1枚
注意
※中身は見えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762272794837110ブルー
2,980
2,970
3,267(税込)
6日以内出荷
返品不可
762273334837120グリーン
2,980
2,970
3,267(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする