TGK(東京硝子器械)
カラー番重小型用フタ
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
本体寸法(mm)
584×397×30H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
タイプ
小型用フタ
内容量
1枚
注意
※中身は見えません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227288
4837310
ブルー
¥
2,510
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76227419
4837330
ピンク
¥
2,510
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください