TGK(東京硝子器械)
カラー番重 大型B型
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
16.9
本体寸法(mm)
643×417×90H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※中身は見えません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227324
4836820
グリーン
¥
5,710
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76227376
4836830
ピンク
¥
5,710
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください