近江オドエアーサービス
FMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ
FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
仕様
フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227638
-
1
150×250
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227647
-
10
350×500
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227656
-
20
500×500
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227665
-
30
サイズ
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227674
-
50
600×850
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください