近江オドエアーサービス
フレックスポンプ DC1-NA
流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。
短時間で大容量のガス採取が可能になりました。
敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。
外形寸法
Φ38×L280mm(カセット込)
流量
15~20L/min
仕様
流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂
内容量
1台
注意
※モーターに負荷がかかるため、アルカリ電池は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227893
50106
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください