曜日別特売

サンプリングバッグ

サンプリングバッグ - 近江オドエアーサービス

フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。

内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
フィルム厚さ(μm)
材質
タイプ
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762279271-S175×250138ポリエステルフィルム臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)-
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
762279363-S350×200338ポリエステルフィルム臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)-
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
762279455-S400×250538ポリエステルフィルム臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)-
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7622795410-S420×4001038ポリエステルフィルム臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)-
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
76227963FEP-3-3504フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルムフッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)300×250
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
7622797920-S420×6002038ポリエステルフィルム臭気採取用バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)-
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227988FEP-1-1504フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルムフッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)175×250
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
76227997FEP-5-5504フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルムフッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)330×330
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
76228006FEP-10-10504フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルムフッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)350×500
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228015FEP-20-20504フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共重合体フィルムフッ素樹脂バッグ(8Φノズル・シリコンキャップ付き)500×500
9,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする