TGK(東京硝子器械)
薬盃 PP 100本入
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
容量(mL)
50
材質
ポリスチレン(PS)
口径(Φmm)
42.2
高さ(mm)
50.1
底径(Φmm)
38.4
目盛間隔
5mL単位
内容量
1袋
注意
※寸法、目盛りは目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228469
10398
¥
4,600
¥
4,554
¥
5,009
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください