曜日別特売

薬盃 カラス口付 PS 100本入

薬盃 カラス口付 PS 100本入 - TGK(東京硝子器械)

実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
カラス口付。

容量(mL)10材質ポリスチレン(PS)口径(Φmm)28.7高さ(mm)29.6底径(Φmm)24.5目盛間隔1mL単位内容量1袋
注意
※寸法、目盛りは目安です。※容量:カラス口付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7622847810393
2,900
2,871
3,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする