ブルックフィールド用スピンドル

ブルックフィールド用スピンドル - 英弘精機
内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用粘度範囲
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228679LV-115~20K※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228688LV-250~100K※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228697LV-3200~400K※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228706LV-41K~2M※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228715LV-52K~4M※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S-
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228724LV-2C50~100K※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S-
120,000
119,800
131,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
76228733LV-3C200~400K※粘度範囲は回転数0.3~60rpmの範囲でのデータです。mPa・S-
120,000
119,800
131,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
76228749RV-1100~20K(RV)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S-
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228758HA/HB-1200~40K(HA)/800~160K(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S-
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228767RV-2100~80K(RV)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228776HA/HB-2200~160K(HA)/800~640K(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228785RV/HA/HB-3100~200K(RV)/200~400K(HA)/800~1.6M(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228794RV/HA/HB-4200~400K(RV)/400~800K(HA)/1.6M~3.2M(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228803RV/HA/HB-5400~800K(RV)/800~1.6M(HA)/3.2M~6.4M(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228819RV/HA/HB-61K~2M(RV)/2K~4M(HA)/8K~16M(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76228828RV/HA/HB-74K~8M(RV)/8K~16M(HA)/32K~64M(HB)※粘度範囲は回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。mPa・S標準付属
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする