PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID

PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID - TGK(東京硝子器械)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。

外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.007イエロー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762294491301007002-50F15
25,100
25,000
27,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
762294581301007002-10F3
5,100
5,090
5,599(税込)
7日以内出荷
返品不可
762294671301007002-5F1.5
2,600
2,590
2,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする