TGK(東京硝子器械)
Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入
容量(mL)
100
目盛(mL)
1.0
精度(mL)
±0.6
摺合せ
栓 共通:24/25
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
250
色
茶褐色
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76230149
-
¥
50,500
¥
49,995
¥
54,995
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください