TGK(東京硝子器械)
共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)
5
目盛(mL)
0.1
栓(共通)
9/14
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
12
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76230203
-
細目盛りタイプ
¥
29,100
¥
28,809
¥
31,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230219
-
-
¥
33,000
¥
32,670
¥
35,937
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください