TGK(東京硝子器械)
ラルフィン ニトリル指サック 青
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色
青
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1±0.02
長さ(mm)
68±3
機能
静電気防止、耐薬品性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76231856
-
1袋(1440個)
S
1440
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76231865
-
1袋(1440個)
M
1440
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76231874
-
1袋(1440個)
L
1440
¥
5,100
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76231883
-
1箱(500個)
S
500
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76231899
-
1箱(500個)
M
500
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76231908
-
1箱(500個)
L
500
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください