曜日別特売

透明ビニールシート

透明ビニールシート - TGK(東京硝子器械)

0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。

形状ビニールカーテン幅(mm)915
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1巻長さ(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232714-1本(1m)-10.1
300
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
76232723-1本(1m)-10.2
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
76232739-1本(1m)-10.3
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
76232748-1本(1m)-10.5
1,520
1,510
1,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
76232757-1巻100-0.1
21,300
21,200
23,320(税込)
5日以内出荷
返品不可
76232766-1巻50-0.2
21,120
21,020
23,122(税込)
7日以内出荷
返品不可
76232775-1巻30-0.3
19,080
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
76232784-1巻30-0.5
31,900
31,800
34,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450~/税込¥1,595~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,450~/税込¥1,595~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする