曜日別特売

TPXチューブコネクター 10個

TPXチューブコネクター 10個 - TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個 - TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個 - TGK(東京硝子器械)
内容量1袋
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
寸法(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234254-3~5--
800
792
871(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234263-4~6--
1,050
1,040
1,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234279-5~8--
1,050
1,040
1,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234288-8~10--
1,300
1,287
1,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234297-3~5--
800
792
871(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234306-4~6--
850
842
926(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234315-5~8--
950
941
1,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234324-8~10--
1,200
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
76234349-5~8×8~13--
950
941
1,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234927-3~5・全長 約38.2mm・口…内径:約2mm 外径:約3.7-
600
594
653(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234936-5~8-全長 67.5mm端径 6.2
650
644
708(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234945-8~10-全長 67.5mm端径 8.5
800
792
871(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234333-3~5×5~8--
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする